ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO V160 MM C/MANGOS BICOMPONENTES Y SISTEMA ANTICAIDA

Cortadores laterales multiusos

Ver información técnica

Referencias

Knipex:70 06 160 T
Rubix:799227035000
EAN:4003773081463
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso216 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO V160 MM C/MANGOS BICOMPONENTES Y SISTEMA ANTICAIDA


Cortaalambres VDE con ojal de fijación

Características: DIN ISO 5749. De acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite, cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con empuñadura, ojal de fijación soldado para colocar protección anticaída y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Con filo extendido. Alicates con ojo aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas. El alicate de corte lateral esencial para un uso versátil. Materiales de alta calidad y acabado de precisión para una larga vida útil. Alicates de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corta limpiamente alambres finos de cobre, incluso en el extremo de los filos. Filos endurecidos por inducción, dureza aprox. 62 HRC. Cabeza estrecha para uso en lugares de difícil acceso. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado en aceite en varias etapas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)169x54x28 mm
Peso neto230 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso216 g
Capacidad de corte4 mm
54,95 € Sin IVA
/ unidad
66,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días