6749150 8367-160 JC - ALICATE CORTE FRONTAL DE FUERZA 160 MM
Alicates de corte de cabeza 8367-160
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8367-160 JC
Rubix:798178518000
fabricante:6749150
EAN:4010886674918



Documentos
Detalles de producto : 6749150 8367-160 JC - ALICATE CORTE FRONTAL DE FUERZA 160 MM
Alicates de corte POWER 160 mm Mango 2C Según DIN ISO 5748 Buena acción de palanca para facilitar el corte Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre duro/piano de 1,6 mm Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 254 g |
| Capacidad de corte | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,47 € Sin IVA
/ unidad
46,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días