ALICATE DE CORTE FRONTAL 200MM SLS

190.CPESLS - Alicates de corte frontal

Ver información técnica

Referencias

Facom:190.20CPESLS
Rubix:798894322000
EAN:3662424028359
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud200 mm
Peso365 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE CORTE FRONTAL 200MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS segura contra cualquier riesgo de caída accidental.• La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom,preserva la ergonomía de uso de la herramienta• Cuchillas diseñadas para cortar neto cualquier tipo de cable: cables blandos, materiales modernos (máxi. 200 kg/mm²)• Esfuerzo mínimo de corte gracias al eje desfasado y a la geometría de las cuchillas.• Larga vida útil gracias al Acero Cromado Molibdeno y una resistencia por inducción en las cuchillas.• Vainas ergonómicas de materiales muy resistentes a los productos químicos.• Muelle de recuperación móvil.• Presentación: cromada.
190.CPESLS - ALICATES DE CORTE FRONTAL | 190.20CPESLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)220x85x35 mm
Peso con embalaje375 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud200 mm
Peso365 g
Longitud del pitorro7.5 mm
Capacidad de corte31 mm
61,17 Sin IVA
/ unidad
74,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días