1828991 8350-5 - ALICATE DE CORTE OBLICUO Y FRONTAL EN MINIATURA PARA ELECTRONICA
Alicates de corte diagonal para electrónica miniatura - 8350-5
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8350-5
Rubix:798180445000
fabricante:1828991
EAN:4010886855683

Detalles de producto : 1828991 8350-5 - ALICATE DE CORTE OBLICUO Y FRONTAL EN MINIATURA PARA ELECTRONICA
• forma de cabeza ancha y puntiaguda
• filos curvados 48°, con filos rectificados planos
• corta: hilo de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16
Alicates de corte diagonal para electrónica miniatura forma de cabeza ancha y puntiaguda filos curvados 48°, con filos rectificados planos corta: hilo de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 136 mm |
| Peso | 85 g |
| Capacidad de corte | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,97 € Sin IVA
/ unidad
25,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días