Referencias
Mecaline:SPZ1862
Rubix:798733120000
fabricante:857894
EAN:3660338131431


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1862 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1862 OLD
Correa en V - Sección SPZ - Resistente al aceite y antiestática - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1862 mm |
| Longitud interior | 1825 mm |
| Longitud exterior | 1875 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días