SPA 975LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA975 DELTA NARROW
Rubix:798349266000
fabricante:962560975
EAN:5414465309878
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 975LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa975 mm
Longitud interior957 mm
Longitud exterior993 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,82 Sin IVA
/ unidad
11,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días