Referencias
Gates:SPZ925MN SUPERHC MN
Rubix:798376605000
fabricante:941800925
EAN:5412571108361

Documentos
Detalles de producto : SPZ 925 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 925 mm |
| Longitud interior | 925 mm |
| Longitud exterior | 938 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
