SPA 1162LW DELTA NARROW

Correa

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1162 DELTA NARROW
Rubix:798700463000
fabricante:962561162
EAN:5414465676932
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1162 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1162LW DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correas trapezoidales estrechas GATES

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1162 mm
Longitud interior1117 mm
Longitud exterior1180 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
11,95 € Sin IVA
/ unidad
14,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días