SPA 1320LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPA1320 SUPERHC
Rubix:937121320081
fabricante:933301320
EAN:5412571078503
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1320LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1320 mm
Longitud interior1275 mm
Longitud exterior1338 mm
Grosor10 mm
Materialcr
16,56 € Sin IVA
/ unidad
20,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días