Referencias
Optibelt:SPA 1657
Rubix:798117206000
fabricante:1614417
EAN:4014486077216





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1657 mm |
Detalles de producto : SPA 1657
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1657 mm |
| Longitud interior | 1612 mm |
| Longitud exterior | 1675 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,96 € Sin IVA
/ unidad
24,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días