Referencias
Optibelt:17 X 4200
Rubix:798051553000
fabricante:1604650
EAN:4014486035186





Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b165 |
| Longitud interior | 4200 mm |
Detalles de producto : B 165
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x303x303 mm |
|---|---|
| Peso neto | 823 g |
| Perfil | b/17 |
| Designación de la correra | b165 |
| Longitud interior | 4200 mm |
| Longitud exterior | 4269 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 4240 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,90 € Sin IVA
/ unidad
56,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días