C 73 22X1854

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 1854
Rubix:798351925000
fabricante:1637601
EAN:4014486037463
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac73
Longitud interior1854 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 73 22X1854


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x173x173 mm
Peso neto601 g
Perfilc/22
Designación de la correrac73
Longitud interior1854 mm
Longitud exterior1942 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1912 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días