Referencias
Optibelt:10 X 1750
Rubix:798051677000
fabricante:1761096
EAN:4014486032253





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z69 |
| Longitud interior | 1750 mm |
Detalles de producto : Z69
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z69 |
| Longitud interior | 1750 mm |
| Longitud exterior | 1788 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 1772 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días