C 104 22X2641 LI

Cinturón clásico de sección C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874488
Mecaline:C104/C2700 - 889145
Rubix:799055023000
fabricante:889145
EAN:3660338416989
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac104
Longitud interior2641 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C 104 22X2641 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac104
Longitud interior2641 mm
Longitud exterior2700 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2700 mm
Materialsbr
47,56 € Sin IVA
/ unidad
57,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días