B 102 17X2590 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874295
Mecaline:B102/B2630 - 888925
Rubix:799055245000
fabricante:888925
EAN:3660338414787
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab102
Longitud interior2590 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 102 17X2590 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab102
Longitud interior2590 mm
Longitud exterior2630 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2630 mm
Materialsbr
32,91 € Sin IVA
/ unidad
39,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días