Referencias
Gates:D98 32x2500Li D2575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348909000
fabricante:962860980
EAN:5414465351778


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d98 |
| Longitud interior | 2500 mm |
Documentos
Detalles de producto : D 98 32X2500LI DELTA CLASSIC
Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d98 |
| Longitud interior | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2628 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud indicativa | 2575 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,21 € Sin IVA
/ unidad
83,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días