SPZ 1420LW SUPER HC

Correa trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1420 SUPERHC
Rubix:798700397000
fabricante:933101420
EAN:5400608077391
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1420 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1420LW SUPER HC


La correa trapezoidal Super HC de Gates combina la resistencia de una correa de construcción envolvente con la economía de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce considerablemente el coste total del accionamiento. Las correas trapezoidales Super HC también tienen características de construcción exclusivas de Gates para prolongar la vida útil de sus transmisiones.

Cualidades

- Cumple las normas RMA de resistencia al aceite y al calor y los requisitos de conductividad estática.
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1420 mm
Longitud interior1383 mm
Longitud exterior1433 mm
Grosor8 mm
Materialchloroprene rubber
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días