SPB 2391LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPB2391 SUPERHC
Rubix:798378572000
fabricante:933902391
EAN:5414465665332
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2391 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 2391LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2391 mm
Longitud interior2391 mm
Longitud exterior2413 mm
Grosor13 mm
Materialcr
42,36 € Sin IVA
/ unidad
51,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días