Referencias
Optibelt:SPA 2182
Rubix:798051616000
fabricante:1572871
EAN:4014486077674





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2182 mm |
Detalles de producto : SPA 2182
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 268 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2182 mm |
| Longitud interior | 2137 mm |
| Longitud exterior | 2200 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 € Sin IVA
/ unidad
30,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días