Referencias
Optibelt:8V 2000
Rubix:798351776000
fabricante:1571269
EAN:4014486060270




Detalles de producto : 8V 2000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2921 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 2000 mm |
| Longitud interior | 4960 mm |
| Longitud exterior | 200 mm |
| Grosor | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,74 € Sin IVA
/ unidad
240,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días