SPZ 2287

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ2287E - 889627
Rubix:799054374000
fabricante:889627
EAN:3660338421808
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2287 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 2287


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2287 mm
Longitud interior2250 mm
Longitud exterior2300 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 Sin IVA
/ unidad
23,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días