Referencias
Gates:SPB3000/2 POWERBAND
Rubix:798378208000
fabricante:938193002
EAN:5412571083484


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2/SPB 3000
Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
| Longitud interior | 3000 mm |
| Longitud exterior | 3022 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,33 € Sin IVA
/ unidad
249,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días