Referencias
Optibelt:SPC 2500
Rubix:798356320000
fabricante:SPC 25007700
EAN:4014486079418





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2500 mm |
Detalles de producto : SPC 2500
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x234x234 mm |
|---|---|
| Peso neto | 943 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2500 mm |
| Longitud interior | 2417 mm |
| Longitud exterior | 2530 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 € Sin IVA
/ unidad
79,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días