SPA 1700

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 1700
Rubix:798356176000
fabricante:1686555
EAN:4014486077254
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1700 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1700


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x195x195 mm
    Peso neto209 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1700 mm
    Longitud interior1655 mm
    Longitud exterior1718 mm
    Grosor10 mm
    19,96 € Sin IVA
    / unidad
    24,15 € IVA incluido
    • Entrega estimada en ( 2 ) días