8V 2500 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8V 2500 RP
Rubix:798351624000
fabricante:8V 25006002
EAN:4014486060362
brand logo
Resumen técnico
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa2500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 2500 RP


La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts

Cualidades

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto3651 g
    Perfil8v
    Anchura superior25 mm
    Longitud indicativa2500 mm
    Longitud interior6230 mm
    Longitud exterior250 mm
    Grosor23 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    411,55 Sin IVA
    / unidad
    497,98 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días