SPZ 3150LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPZ3150 SUPERHC
Rubix:937093150081
fabricante:933103150
EAN:5412571076509
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 3150LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3150 mm
Longitud interior3150 mm
Longitud exterior3163 mm
Grosor8 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,86 Sin IVA
/ unidad
33,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días