Referencias
Mecaline:SPA2082
Rubix:798733306000
fabricante:857670
EAN:3660338129223


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2082 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 2082 OLD
Correa de cuña - Sección SPA - Resistente al aceite y antiestática - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2082 mm |
| Longitud interior | 2087 mm |
| Longitud exterior | 2100 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días