SPB 3150LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB3150 DELTA NARROW
Rubix:798349166000
fabricante:962663150
EAN:5414465318832
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3150LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3150 mm
Longitud interior3128 mm
Longitud exterior3172 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,46 Sin IVA
/ unidad
51,38 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h