SPB 2650 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB2650MN SUPERHC MN
Rubix:798377557000
fabricante:941602650
EAN:5412571106329
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 2650 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2650 mm
Longitud interior2590 mm
Longitud exterior2672 mm
Grosor13 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesmoulded notch
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días