SPA 757 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPA757MN SUPERHC MN
Rubix:798377515000
fabricante:941500757
EAN:5412571101607
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa757 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 757 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa757 mm
Longitud interior757 mm
Longitud exterior775 mm
Grosor10 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días