SPZ 1047 MN

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPZ1047MN SUPERHC MN
Rubix:937091048081
fabricante:941801047
EAN:5412571108484
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1047 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 1047 MN


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1047 mm
Longitud interior1047 mm
Longitud exterior1060 mm
Grosor8 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días