GTX 1778 14MX 40

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GTX 1778 14MX 40
Rubix:798492190000
fabricante:932750632
EAN:5414465184222
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mx
Longitud primitiva1778 mm
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GTX 1778 14MX 40


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva1778 mm
Anchura de correa40 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes127
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,40 Sin IVA
/ unidad
463,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días