Referencias
Gates:GT3 174 3MGT 15
Rubix:798377289000
fabricante:940053352
EAN:5414465314681


Resumen técnico
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 174 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
Detalles de producto : GT3 174 3MGT 15
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 174 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 58 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días