PCV 14MGT 3500 90

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3500 90
Rubix:798521115000
fabricante:923907250
EAN:5414465494154
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3500 90


Las correas síncronas tienen una reconocida reputación en la industria por su alto rendimiento y enormes ahorros de costes en una variedad de aplicaciones, diseñadas para manejar mayores distancias entre centros con altas capacidades de carga. Gates utiliza cordones tensores de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permiten el uso de rodillos de apoyo por la parte posterior. Cuando se combinan con los piñones Gates® Poly Chain® GT®2, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Cualidades

•Construcción duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y la abrasión
Alta densidad de potencia con una construcción ligera y de funcionamiento limpio

Información técnica


Atributos
Peso neto2,46 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes250
3048,30 € Sin IVA
/ unidad
3688,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días