PCV 14MGT 2800 37

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2800 37
Rubix:798521142000
fabricante:923905200
EAN:5414465493386
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 2800 37


La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo. Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en el sector que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia admitida, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permite el uso del lado posterior. Combinada con los piñones Gates Poly Chain® GT, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera a la cadena de rodillos.

Cualidades

•Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio
Perfil dentado curvilíneo para mejorar la distribución de tensiones y una mayor carga global
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad dimensional
Capacidad equivalente a los accionamientos por cadena de rodillos con el mismo ancho
Permite una operación libre de mantenimiento y con ahorro de energía
Resistente a la humedad, a productos químicos, a contaminantes y a la abrasión
Encaje perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT
Proporciona un rápido retorno de la inversión en conversiones de accionamiento
Diseño y construcción patentados
Recuperación rápida de la inversión en conversiones de accionamiento
Apto para uso con poleas de retorno
Más silencioso que los accionamientos por cadena de rodillos
Eficiencias de hasta el 99%

Aplicaciones

Transmisión de potencia

Información técnica


Atributos
Peso neto0,813 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes200
1026,57 € Sin IVA
/ unidad
1242,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días