HTD 3850 14M 85

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:HTD 3850 14M 85
Rubix:935827508081
fabricante:929323385
EAN:5412571278439
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Longitud primitiva3850 mm
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTD 3850 14M 85


The PowerGrip HTD synchronous belt curvilinear tooth form ensures an optimised load distribution leading to high power transmission in low speed and high torque applications. PowerGrip HTD 3M and 5M belts are suitable for domestic appliances, office machines, electric hand tools and for applications in the processing and chemical industry. PowerGrip HTD 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. These synchronous belts have a larger, more robust curvilinear tooth profile for increased capacity, as compared to other timing belts.
La forma curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip HTD garantiza una distribución de carga optimizada que permite a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip HTD de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones en industrias químicas y de procesos. Las correas PowerGrip HTD 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera. Estas correas síncronas poseen un perfil de dientes curvilíneos más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

- Vida útil larga y sin problemas.
- Amplia gama de potencias y gran número de relaciones de velocidad.

Aplicaciones

Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva3850 mm
Anchura de correa85 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes275
535,93 € Sin IVA
/ unidad
648,48 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h