Referencias
Gates:BX39 TRI-POWER
Rubix:798124108000
fabricante:901302039
EAN:5400608074659


Resumen técnico
| Perfil | bx |
|---|---|
| Designación de la correra | bx39 |
| Longitud exterior | 1074 mm |
Documentos
Detalles de producto : BX 39
La correa en V Gates Tri-Power® está diseñada para ofrecer un rendimiento superior a las transmisiones por correa en V tradicionales para aplicaciones pesadas. La construcción de borde sin rematar y el dentado especial hacen que la correa Tri-Power® sea particularmente adecuada para transmisiones que incluyen poleas de pequeño diámetro y rodillos externos. El compuesto EPDM a base de etileno confiere a la correa una resistencia a temperaturas extremas.
Cualidades
•Los flancos de la correa están mecanizados para optimizar el contacto con las ranuras de la polea, asegurando un enrollamiento regular, limitando así el deslizamiento y el desgaste
Mezcla de caucho con fibras orientadas para una mayor flexibilidad y estabilidad
Rango de temperatura: entre -50°C y +120°C (-58°F y +248°F)
Mezcla de caucho con fibras orientadas para una mayor flexibilidad y estabilidad
Rango de temperatura: entre -50°C y +120°C (-58°F y +248°F)
Información técnica
Atributos
| Perfil | bx |
|---|---|
| Designación de la correra | bx39 |
| Longitud exterior | 1074 mm |
| Longitud interior | 1068 mm |
| Anchura superior | 16 mm |
| Altura | 11 mm |
| Material | ethylene compound |
| Longitud indicativa | 1064 mm |
| Anchura inferior | 9.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 € Sin IVA
/ unidad
18,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días