Referencias
Optibelt:X13 X 919
Rubix:798581769000
fabricante:1752471
EAN:4014486095777





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax35 |
| Longitud exterior | 939 mm |
Detalles de producto : AX 35
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91 g |
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax35 |
| Longitud exterior | 939 mm |
| Longitud interior | 889 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 919 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,59 € Sin IVA
/ unidad
15,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días