CX 67

optibelt SUPER TX X22/CX

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:X22 X 1758
Rubix:798619065000
fabricante:1558379
EAN:4014486096811
brand logo

Resumen técnico

Perfilcx
Designación de la correracx67
Longitud exterior1788 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CX 67


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto485 g
    Perfilcx
    Designación de la correracx67
    Longitud exterior1788 mm
    Longitud interior1700 mm
    Anchura superior22 mm
    Altura14 mm
    Longitud indicativa1758 mm
    Anchura inferior12.3 mm
    52,40 € Sin IVA
    / unidad
    63,40 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días