Referencias
Optibelt:X22 X 1785
Rubix:798621079000
fabricante:1710860
EAN:4014486096828





Resumen técnico
| Perfil | cx |
|---|---|
| Designación de la correra | cx68 |
| Longitud exterior | 1815 mm |
Detalles de producto : CX 68
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 493 g |
|---|---|
| Perfil | cx |
| Designación de la correra | cx68 |
| Longitud exterior | 1815 mm |
| Longitud interior | 1727 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1785 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,40 € Sin IVA
/ unidad
63,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días