Referencias
Optibelt:X13 X 1130
Rubix:798501686000
fabricante:1669040
EAN:4014486095876





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax43 |
| Longitud exterior | 1150 mm |
Detalles de producto : AX 43
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x144x144 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax43 |
| Longitud exterior | 1150 mm |
| Longitud interior | 1100 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1130 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € Sin IVA
/ unidad
17,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días