Referencias
Optibelt:X22 X 2058
Rubix:799215993000
fabricante:1573107
EAN:4014486096859





Resumen técnico
| Perfil | cx |
|---|---|
| Designación de la correra | cx79 |
| Longitud exterior | 2088 mm |
Detalles de producto : CX 79
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 568 g |
|---|---|
| Perfil | cx |
| Designación de la correra | cx79 |
| Longitud exterior | 2088 mm |
| Longitud interior | 2000 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2058 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,56 € Sin IVA
/ unidad
84,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días