SPZ 1420LW DELTA NARROW

Correa en V estrecha GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1420 DELTA NARROW
Rubix:798700436000
fabricante:962461420
EAN:5414465676741
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1420 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1420LW DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correa en V estrecha GATES

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1420 mm
Longitud interior1383 mm
Longitud exterior1433 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dienteswrapped (smooth)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días