SPZ 987LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ987 SUPERHC
Rubix:937090987081
fabricante:933100987
EAN:5412571075885
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa987 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 987LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa987 mm
Longitud interior950 mm
Longitud exterior1000 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesmoulded notches
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea71 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,15 Sin IVA
/ unidad
11,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h