Referencias
Optibelt:SPB 4560
Rubix:798356300000
fabricante:1557432
EAN:4014486079104





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4560 mm |
Detalles de producto : SPB 4560
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 889 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4560 mm |
| Longitud interior | 4500 mm |
| Longitud exterior | 4582 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,35 € Sin IVA
/ unidad
89,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días