SPA 1057LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1057 DELTA NARROW
Rubix:798349037000
fabricante:962561057
EAN:5414465310003
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1057 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1057LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1057 mm
Longitud interior1012 mm
Longitud exterior1075 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días