Referencias
Gates:PCV 8MGT 2400 21
Rubix:798521036000
fabricante:923901300
EAN:5414465490996


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 2400 21
La construcción de cubierta conductora estática patentada disipa la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor capacidad de potencia, compacidad y flexibilidad, al tiempo que también permite el uso por la cara posterior. En combinación con las poleas dentadas Gates® Poly Chain® GT®, dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para cadenas de rodillos.
Cualidades
•Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y funcionamiento limpio
Admite un funcionamiento sin mantenimiento y de ahorro energético Diseño y construcción patentados
Rápida amortización del accionamiento
Admite un funcionamiento sin mantenimiento y de ahorro energético Diseño y construcción patentados
Rápida amortización del accionamiento
Aplicaciones
Industria energética, agrícola y petroquímica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,233 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2400 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,59 € Sin IVA
/ unidad
316,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días