Referencias
Optibelt:1200 8M 30
Rubix:798355488000
fabricante:1787874
EAN:4014486055337




Detalles de producto : 1200 8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 1200 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,49 € Sin IVA
/ unidad
40,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días