Referencias
Gates:PCV 14MGT 3920 90
Rubix:798521105000
fabricante:923907280
EAN:5414465494178




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3920 90
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción patentados Carbon Fibre para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de backside. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,765 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3920 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3378,83 € Sin IVA
/ unidad
4088,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días