PCV 14MGT 3304 37

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3304 37
Rubix:798521127000
fabricante:923905236
EAN:5414465493416
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3304 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3304 37


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles patentados Carbon Fibre para aumentar la clasificación de caballos de fuerza, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso de la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,959 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3304 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes236
1189,85 € Sin IVA
/ unidad
1439,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días